※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688657
品番
3021 14.001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5660
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.15
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:65