ウレタン2層底安全靴 IP5110J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57688689 品番 IP5110J-28.0
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。

材質中敷:全敷、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)樹脂 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 機能耐滑性 靴タイプ革靴 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 サイズ(cm)28
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする