※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688736 品番 3021 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

深い溝や、深い場所の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-3562 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.1 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:100 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする