※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688761
品番
3030 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,480
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8845
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:6、r:6
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:45