フルハーネス対応防寒着 M3237H上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57688804 品番 M3237HUE-SS
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。

材質ポリエステル100% ネイビー サイズSS 着丈(cm)61 胸囲(cm)116 裄丈(cm)78 用途フルハーネス使用時の防寒対策 アズワン品番65-1320-43
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする