※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688849
品番
3043 4.000
参考基準価格(税別)
¥13,540
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-7783
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:2、r:2
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:75
切削径(Φmm)
DC:4
最大切込み(mm)
APMX:25