※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689111 品番 3358 12.000
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番181-4149 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:12 寸法C(mm)コーナー:0.1 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:150 切削径(Φmm)DC:12 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする