※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用2枚刃エンドミル ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689120
品番
3358 16.000
参考基準価格(税別)
¥47,510
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
181-5704
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.1
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:65