※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689129 品番 3358 5.000
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番181-2561 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:5 寸法C(mm)コーナー:0.03 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする