※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689138 品番 3358 6.000
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番180-4576 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.03 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:6 最大切込み(mm)APMX:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする