※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)RE:0.75、r:0.75 シャンク径(Φmm)DCON:3 注文コード57689190 品番3359 1.500
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はボール半径・シャンク径など26種類から選べます 他の種類を見る

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。

用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。 トラスコ品番180-4513 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:3 ボール半径(mm)RE:0.75、r:0.75 首下長(mm)LH:10 刃径公差h8 寸法LF(mm)機能長さ:38 ネック径(Φmm)1.4 切削径(Φmm)DC:1.5 最大切込み(mm)APMX:2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする