※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用3枚刃エンドミル コーナーR レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689400
品番
3367 10.000
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
内部給油オイルホール付きです。
用途
アルミ、アルミ合金用。
トラスコ品番
181-4113
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:10
首下長(mm)
LH:30
刃径公差
h10
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
1.5
寸法LF(mm)
機能長さ:72
ネック径(Φmm)
9.5
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:19