※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル コーナーR レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689418 品番 3367 16.000
参考基準価格(税別)¥35,050 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミ専用のエンドミルです。
内部給油オイルホール付きです。

用途アルミ、アルミ合金用。 トラスコ品番182-8261 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:16 首下長(mm)LH:42 刃径公差h10 給油方式内部給油 コーナーR(mm)2 寸法LF(mm)機能長さ:92 ネック径(Φmm)15.5 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする