※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル コーナーR レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689427 品番 3367 20.000
参考基準価格(税別)¥49,910 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

アルミ専用のエンドミルです。
内部給油オイルホール付きです。

用途アルミ、アルミ合金用。 トラスコ品番181-2588 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:20 首下長(mm)LH:52 刃径公差h10 給油方式内部給油 コーナーR(mm)2.5 寸法LF(mm)機能長さ:104 ネック径(Φmm)19.5 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする