※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル コーナーR レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689436 品番 3367 6.000
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ専用のエンドミルです。
内部給油オイルホール付きです。

用途アルミ、アルミ合金用。 トラスコ品番180-7868 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 首下長(mm)LH:20 刃径公差h10 給油方式内部給油 コーナーR(mm)1 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)5.7 切削径(Φmm)DC:6 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする