※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689576 品番 3540 9.000
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強ネジレの採用で仕上面も良好です。
2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5760 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:10 寸法C(mm)コーナー:0.14 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:66 切削径(Φmm)DC:9 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする