※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
6枚刃エンドミル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57689585
品番
3631 25.000
参考基準価格(税別)
¥81,510
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0949
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:25
寸法C(mm)
コーナー:0.2
首下長(mm)
LH:63
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:121
ネック径(Φmm)
24
切削径(Φmm)
DC:25
最大切込み(mm)
APMX:45