※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689610 品番 3636 18.001
参考基準価格(税別)¥27,830 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強ネジレの採用で仕上面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番180-9424 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:0.22 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:104 切削径(Φmm)DC:18 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする