※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689671 品番 3682 8.000
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。

用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。 トラスコ品番180-4530 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.3 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:63 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする