ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット関連商品
ミドリ安全の インナーキャップ ヘルメット用
帽子用インナーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57689766
品番
INC-100ECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途
軽作業での頭部保護。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
サイズ
フリー
適合バンド
なし
頭囲(cm)
55〜62
注意
※国家検定品ではありません。