カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 固定ハンドル式
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57690344
品番
PLA300-DB(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
19
色
ブルー
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
材質(車輪・金具)
ナイロン
長さ外寸(mm)
910
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
高性能プラスチック
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000