曜日別特売
PLA300-DZ 段積み台車 カナツー 57690353

PLA300-DZ 段積み台車 カナツー 57690353
PLA300-DZ 段積み台車 カナツー 57690353
PLA300-DZ 段積み台車 カナツー 57690353

段積み台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
内容量1セット(5台)注文コード57690353品番PLA300-DZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)1130×600床面高さ(mm)220質量(kg)15ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
注意
※販売価格は1台当たりの価格になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする