付属品モニター本体、スタンド一式、リモコン、リモコン用電池、HDMIケーブル、専用ACアダプタ(ケーブルとセット)、取扱説明書、保証書
質量(kg)スタンド含む:約8.05
消費電力(W)約66
電源24V/2.75A
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含む:約724 x 510 x 254
コントラスト比1000:1(Typical)
最大解像度3840×2160@60Hz
表示色1.073G (10bit)
応答速度9.5ms GtG (応答速度モードON時 8ms)
視野角(左右:上下)上下:178°、左右:178°
VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズ:M4x10mm)
スピーカー3W+3W(ステレオ)
液晶モニターTFT 31.5型ワイド / VAパネル / LEDバックライト / 光沢
インターフェイスHDMI2.0 (HDCP 2.2) x 2、DisplayPort 1.2 x 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.181(H) ×0.181(V)
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式VA