氷点下パックGT-16℃ハード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57691087 品番81660612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面温度がマイナス16度まで下がります。
植物性天然素材で、日本製だから安心です。
表面は抗菌仕様です。

質量(kg)0.6 材質容器:ポリエチレン、内容物:植物性天然高分子 縦(mm)195 横(mm)137 厚さ(mm)28 用途食材の保冷用、炎天下での作業時、災害時の節電対策として。 トラスコ品番148-8498
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※完全に凍らせてから、ご使用ください。(十分な能力が発揮できません)
※完全に凍結するまで1日半〜2日程度かかります。
※本製品は植物系天然高分子素材を主原料としている為性能に経年寿命があります。性能低下を感じられましたら、新しい製品とお取り換えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57691087
2022-07-31
用途:
夏に向けての屋外用として。
T・Kプランニング 様 (教育・研究機関)

凍るのに時間がかかる。
結構、思ったより小さかった。
本当に氷点下になるかは不明。

1人が参考にしています
対象商品:
57691087
2022-03-28
用途:
お店の看板猫のの葬儀にドライアイスのサポートとして使用
飲食業

書いてあるとおりの
強力な冷蔵力でした!
助かりましたー!

対象商品:
57691078
2021-06-24
用途:
ソロキャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

最高に保冷効果があり、大変気に入りました!
また購入したいです!

対象商品:
57691078
2020-12-02
用途:
キャンプ
ミクウガジャパン株式会社 様 (サービス業)

最高の商品です。氷点下のキープ力はこの商品がベストではないでしょうか。優秀なクーラーボックスと組み合わせれば2泊3日のキャンプでも食材が常温になることはないくらいのレベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする