エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの USB充電/データ転送ケーブル
エアージェイの マイクロUSBケーブル
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57691279
品番
UKJ-PLMC100 RD
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
色
レッド
ケーブル長(cm)
約100
用途
3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力
充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状
USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※本製品は充電及びPCとの同期専用です。モニター等への出力は一切できません