エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの USB充電/データ転送ケーブル
エアージェイの マイクロUSBケーブル
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(cm)
約200
注文コード
57691288
品番
UKJ-PLMC200 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
色
ブルー
ケーブル長(cm)
約200
用途
3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力
充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状
USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※本製品は充電及びPCとの同期専用です。モニター等への出力は一切できません