UKJ-TCSS50 Type-C 充電・同期ケーブル エアージェイ 57691376

UKJ-TCSS50 Type-C 充電・同期ケーブル エアージェイ 57691376 UKJ-TCSS50 Type-C 充電・同期ケーブル エアージェイ 57691376 UKJ-TCSS50 Type-C 充電・同期ケーブル エアージェイ 57691376

Type-C 充電・同期ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57691376 品番UKJ-TCSS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cコネクターと、USB-Aコネクターに対応した、充電・同期対応のUSB2.0ケーブルです。

用途USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットの充電用ケーブルです 出力3.6-6.5V=3A、 6.5-9V=2A、 9-12V=1.5A(最大) コネクタ形状USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※QuickChargeで急速充電する場合は、QuickCharge3.0/2.0/1.0に対応したスマートフォン及びUSBポート付きAC/DC充電器をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする