エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの USB充電/データ転送ケーブル
エアージェイの Type-Cケーブル
Type-C 充電・同期ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57691394
品番
UKJ-TCSS1.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-Cコネクターと、USB-Aコネクターに対応した、充電・同期対応のUSB2.0ケーブルです。
用途
USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットの充電用ケーブルです
出力
3.6-6.5V=3A、 6.5-9V=2A、 9-12V=1.5A(最大)
コネクタ形状
USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※QuickChargeで急速充電する場合は、QuickCharge3.0/2.0/1.0に対応したスマートフォン及びUSBポート付きAC/DC充電器をご利用ください。