セット内容PS-610C本体、吊下げ型振動子(TD08)、バッテリー、架台、充電器、電源コード(DC06S)、ベース用金具、カバー(CV03)
出力(W)100
消費電力(W)約3
周波数(kHz)150-300(ワカサギモードON時)
本体質量(kg)約0.7
表示部5型ワイド液晶
電源電圧(V)DC11〜14
連続使用時間(時間)約30
機能オート深度:OFF/ON(メニュー内)、オート感度:OFF/低/中/高(メニュー内)、拡大:OFF/海底固定/自動/手動、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
表示範囲(水深)最大:0〜150m、最小:0〜3m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
色配列6種類
表示ドット数272×480
消費電流約0.3A/12V
画面仕様縦型
背景色3色