CR-02L モノグリップカット ロング

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57693005 品番 CR02L-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。
手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。

材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン 杢グレー サイズM 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング ゲージ数13 耐切創性ANSI CUT レベル2 EN388規格2016 耐切創レベル3|B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57693030
2025-07-31
用途:
内装解体、ガラス割りも
建設業・工事業

ロングタイプなので、手甲を着けなくても安心感がある。
手のひらのゴムが剥がれやすい、引っかけると穴が空きやすい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする