スパイダーモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693048 品番SP301A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。
4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。
小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。
蓄力式リコイルスタータ
小さなチカラで簡単にエンジン始動!
リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。

仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時) 型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式) 種類フリーナイフ×4枚 車輪特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル4段伸縮1150〜1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) ハンドル長さ(mm)1150〜1600(4段階) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15〜35(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02 油量(L)1.2(混合50:1) 排気量(cc)32.6 走行タイプ前進2段後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする