仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)255
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20〜85 (無段階)
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段