仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8
質量(kg)205
種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚
ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本
車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)100〜290(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18
油量(L)E:1、G:5.4
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段