カウモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693267 品番BM93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。
牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。

仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29 質量(kg)140 種類フリーナイフ×3枚 車輪16×7.00-8 ハンドル上下:4段階(ボトル固定式) 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)25〜70 全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く) クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする