仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6
質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51
種類フリーナイフ×2枚
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)20〜60
全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)
クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段