仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】1.3、【2】2.1
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)108
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本
車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈り幅(mm)700
刈込み高さ(mm)10〜90
全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進2段 後進1段