仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)50
種類ウイングナイフ×1枚
車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル上下:固定式3段階
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)14〜75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050
クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段