仕様ロータリー 正逆転2段
質量(kg)64
車輪幅(mm)150・220(内〜外)
回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545
ベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670
クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)400
走行タイプ前進3段 後進1段