代表画像

6858 10.000 高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング 57693600 6858 10.000 高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング 57693600

高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57693600 品番 6858 10.000
参考基準価格(税別)¥16,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。
最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ トラスコ品番584-7781 材質超硬 刃数ZEFP:5枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 首下長(mm)LH:38 切削径(Φmm)DC:10 機能長さ(mm)LF:80 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする