代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693609
品番
6858 12.000
参考基準価格(税別)
¥21,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。
最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番
584-7759
材質
超硬
刃数
ZEFP:5枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
首下長(mm)
LH:46
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:93
最大切込み(mm)
APMX:40