代表画像

6864 6.000 高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング 57693636 6864 6.000 高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング 57693636

高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57693636 品番 6864 6.000
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。
最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ トラスコ品番584-7757 材質超硬 刃数ZEFP:7枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 首下長(mm)LH:28 切削径(Φmm)DC:6 機能長さ(mm)LF:65 最大切込み(mm)APMX:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする