曜日別特売
6864 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング 57693670

代表画像

6864 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング 57693670
6864 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング 57693670

高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:46
内容量1本注文コード57693670品番6864 12.000
参考基準価格(税別)¥20,390販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。
最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番584-7767材質超硬刃数ZEFP:7枚シャンク径(Φmm)DCON:12首下長(mm)LH:46切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:93最大切込み(mm)APMX:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする