※ウェハ搬送用トレー例

4-520P1FMEH シリコンウェハ AKD 57693835 4-520P1FMEH シリコンウェハ AKD 57693835 4-520P1FMEH シリコンウェハ AKD 57693835

シリコンウェハ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1枚) 直径(inch)4 注文コード57693835 品番4-520P1FMEH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。
実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。

厚さ(μm)520±20 直径(inch)4 タイプ伝導型:P 抵抗値1-100Ω・cm 方位面:(100) 表面片面ミラー 梱包内容ウェハ搬送用トレー 用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 仕様パーティクル:不問
注意
※複数枚お求め頂いた場合は、1ケースに梱包して出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57693984
2024-03-21
用途:
デバイス用
華為技術日本株式会社 様 (製造業)

コンパクトなしゅうのうケースで、とりあつかいが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする