代表画像

仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57693959 品番 6946 14.000
参考基準価格(税別)¥35,620 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番584-7762 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:14 首下長(mm)LH:54 切削径(Φmm)DC:14 機能長さ(mm)LF:100 最大切込み(mm)APMX:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする