iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤシャープナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693994
品番
IH-440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途
ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。
仕様
曲面・平面の2面タイプ
粒度
600相当
寸法(mm)
270×30×20
質量(g)
117
タイプ
大
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。