iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの フラップホイール
ペーパーホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694010
品番
IH-763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属などの面研磨、サビ落とし。
材質
布ヤスリ、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
寸法(mm)
30×30×60
直径(Φmm)
30
質量(g)
27
適合材
木材、金属など
入数
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。