代表画像

6958 16.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57694029 6958 16.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57694029

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694029 品番 6958 16.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,190 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄 トラスコ品番584-7816 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 首下長(mm)LH:44 切削径(Φmm)DC:16 機能長さ(mm)LF:92 最大切込み(mm)APMX:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする