代表画像

6958 20.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57694038 6958 20.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57694038

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694038 品番 6958 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄 トラスコ品番584-7823 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:20 首下長(mm)LH:54 切削径(Φmm)DC:20 機能長さ(mm)LF:104 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする