代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694056
品番
6960 6.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
トラスコ品番
584-9358
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:29
切削径(Φmm)
DC:6
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:24