iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付砥石
磨きホイール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694064
品番
IH-769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属の仕上げ磨きに。
材質
研磨剤付不織布、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
粒度
320
寸法(mm)
30×30×65
直径(Φmm)
30
質量(g)
18
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。